WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2 x 3 jalkaa musta | AE9WZM 6NAU2

WEARWELL 502 Modulaarinen Antifatigue Matt 2 x 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE9WZM Malli: 502Ristiviite: 6NAU2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen väsymysmatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaaliuretaani
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioNeliön ruudukko
Materiaaliuretaani
Pintamateriaaliuretaani
Paksuus5 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8305
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivareunatPituusMaton muotoLeveysHinta
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 3 x 3 jalkaa musta | AC3DCP 2RPR4 502502 ramppiaviistetty3ft.Neliö3ft.€356.13
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2 x 5 jalkaa mustat viistot reunat | AE9WZP 6NAU4 502502 juoksijajärjestelmälukituksesta5ft.Suorakulmio2ft.€368.56
WEARWELL 502 modulaarinen anti väsymismatto 2x5ft viistetty / lukitusreuna | AE9WZQ 6NAU5 502502 juoksijajärjestelmälukituksesta5ft.Suorakulmio2ft.€381.41
WEARWELL 502 Modulaarinen kipulääke 3 x 5 jalkaa musta | AE9WZT 6NAU7 502-viistetty5ft.Suorakulmio3ft.€542.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 502 Modulaarinen Antifatigue Matt 2 x 3 jalkaa musta
€288.23 / yksikkö