Tasainen toimitus

Επίπεδη αποστολή στις 299 SEK + TVA

WATTS PCCCA4K -korjaussarja Cinch-kiinnikkeillä Pex x Pex | AA2AJT 10A282

WATTS PCCCA4K-korjaussarja, jossa on puristuskiinnikkeet Pex x Pex

Tuotenumero: AA2AJT Malli: PCCCA4KRistiviite: 10A282
Varastossa

Hanki se tiistai, maaliskuu 25

Kiinteä toimitus hintaan 299 SEK + TVA SEK 299 litteä toimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

167SEK / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja Cinch-kiinnikkeillä
Rungon materiaaliMessinki, ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine160 psi
Pexin koko3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue32 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPexin kokoPutken kokoHinta
WATTS PCCCA3K - korjaussarja Cinch - kiinnikkeillä Pex x Pex | AA2AJQ 10A280 PCCCA3K1 / 2 "1 / 2 "125SEK
WATTS PCCCA6K -korjaussarja Cinch-kiinnikkeillä Pex x Pex | AA2AJR 10A281 PCCCA6K5 / 8 "5 / 8 "259SEK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PCCCA4K-korjaussarja, jossa on puristuskiinnikkeet Pex x Pex
167SEK / yksikkö