Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

WATTS PCCCA6K -korjaussarja Cinch-kiinnikkeillä Pex x Pex | AA2AJR 10A281

WATTS PCCCA6K 81005326 korjaussarja, jossa on puristuskiinnikkeet Pex x Pex

Tuotenumero: AA2AJR Malli: PCCCA6KRistiviite: 10A281 / 81005326
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€22.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja Cinch-kiinnikkeillä
Rungon materiaaliMessinki, ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPEX
Viittaus81005326
Max. Paine160 psi
Pexin koko5 / 8 "
Putken koko5 / 8 "
Temp. alue32 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPexin kokoPutken kokoHinta
WATTS PCCCA3K - korjaussarja Cinch - kiinnikkeillä Pex x Pex | AA2AJQ 10A280 PCCCA3K1 / 2 "1 / 2 "€10.80
WATTS PCCCA4K -korjaussarja Cinch-kiinnikkeillä Pex x Pex | AA2AJT 10A282 PCCCA4K3 / 4 "3 / 4 "€14.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PCCCA6K 81005326 korjaussarja, jossa on puristuskiinnikkeet Pex x Pex
€22.31 / yksikkö