Tarkista
arvostelumme
AJ
AJ

i will give a 5 out of 5 in terms of purchasing experience , from how all the employee helping me going through all the purchssing procedure smoothly(See more)

RA
Rasha

Received the order as requested. Prompt delivery. No hassle

WATTS PCCCA3K - korjaussarja Cinch - kiinnikkeillä Pex x Pex | AA2AJQ 10A280

WATTS PCCCA3K-korjaussarja, jossa on puristuskiinnikkeet Pex x Pex

Tuotenumero: AA2AJQ Malli: PCCCA3KRistiviite: 10A280
7 varastossa

Lähetetään 2 päivän kuluessa

€13.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
ILMAINEN toimitus yli  150 tilauksille

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja Cinch-kiinnikkeillä
HakemusEi juomavesi
Barb tyyliStandard
Perusputken asennusmateriaaliMetalli
Perusputken sovitusmuotopakki
Rungon materiaaliMessinki, ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPEX
AsennusmateriaaliMessinki
Asennuspuoli A Liitäntätyyppipiikkilanka
Asennuspuoli A Putken sisähalkaisija1 / 2 "
Asennuspuoli B Liitäntätyyppipiikkilanka
Asennuspuoli B Putken sisähalkaisija1 / 2 "
Max. Paine160 psi
Pexin koko1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue+ 32 ° F - + 73 ° F
Putken sovitusmateriaaliMessinki, ruostumaton teräs
Suurin käyttöpaine160 psi
Suurin käyttölämpötila73 ° F
Pienin käyttölämpötila32 ° F
Koko1 / 2 "x 1 / 2"
Erityinen sovitusmuotoSäteilevä PEX-korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPexin kokoPutken kokoHinta
WATTS PCCCA6K -korjaussarja Cinch-kiinnikkeillä Pex x Pex | AA2AJR 10A281 PCCCA6K5 / 8 "5 / 8 "€29.92
WATTS PCCCA4K -korjaussarja Cinch-kiinnikkeillä Pex x Pex | AA2AJT 10A282 PCCCA4K3 / 4 "3 / 4 "€18.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PCCCA3K-korjaussarja, jossa on puristuskiinnikkeet Pex x Pex
€13.77 / yksikkö