Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFSWT 3/4 sulku- ja hukkaventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUC 0123613

WATTS LFSWT 3/4 sulku- ja hukkaventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine

Varastossa
Tuote: CC7EUC Malli: LFSWT 3/4Ristiviite: 0123613

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä ja jäteventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Ohjauskäsipyörä
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Valmistaja SarjaLFSWT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Akselin materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835

Tuotteen yksityiskohdat:

Pysäytys- ja hukkaventtiili, 3/4 tuuman imuaukko, 150 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaValmistaja SarjaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS SWC 1/2 sulku- ja jäteventtiili, 1/2 tuuman koko | CA7KUX 0812012 SWC 1/2-Puristusliitos1 / 2 "-180 astetta F-Puristusliitos-€30.14
Tarjouspyyntö
WATTS LFSWT 1/2 sulku- ja hukkaventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUH 0123612 LFSWT 1/2Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty180 astetta FLFSWTNainen kierretty1 / 2 "€36.52
WATTS LFSWS 3/4 sulku- ja hukkaventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUK 0123617 LFSWS 3/4Pistorasia-3 / 4 "Pistorasia180 astetta FLFSWS-3 / 4 "€35.68
WATTS LFSWS 1/2 sulku- ja jäteventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUM 0123616 LFSWS 1/2PistorasiaPistorasia1 / 2 "Pistorasia180 astetta FLFSWSPistorasia1 / 2 "€30.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFSWT 3/4 sulku- ja hukkaventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine
€39.90 / yksikkö