Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFSWS 1/2 sulku- ja jäteventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUM 0123616

WATTS LFSWS 1/2 sulku- ja hukkaventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine

Varastossa
Tuote: CC7EUM Malli: LFSWS 1/2Ristiviite: 0123616

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä ja jäteventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Ohjauskäsipyörä
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Valmistaja SarjaLFSWS
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Akselin materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2309

Tuotteen yksityiskohdat:

Pysäytys- ja hukkaventtiili, 1/2 tuuman imuaukko, 150 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaValmistaja SarjaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS SWC 1/2 sulku- ja jäteventtiili, 1/2 tuuman koko | CA7KUX 0812012 SWC 1/2-Puristusliitos1 / 2 "-180 astetta F-Puristusliitos-€30.14
Tarjouspyyntö
WATTS LFSWT 3/4 sulku- ja hukkaventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUC 0123613 LFSWT 3/4Nainen kierretty-3 / 4 "Nainen kierretty180 astetta FLFSWT-3 / 4 "€39.90
WATTS LFSWT 1/2 sulku- ja hukkaventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUH 0123612 LFSWT 1/2Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty180 astetta FLFSWTNainen kierretty1 / 2 "€36.52
WATTS LFSWS 3/4 sulku- ja hukkaventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUK 0123617 LFSWS 3/4Pistorasia-3 / 4 "Pistorasia180 astetta FLFSWS-3 / 4 "€35.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFSWS 1/2 sulku- ja hukkaventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine
€30.91 / yksikkö