WATTS SWC 1/2 sulku- ja jäteventtiili, 1/2 tuuman koko | CA7KUX 0812012

WATTS SWC 1/2 sulku- ja jäteventtiili, 1/2 tuuman koko

Tuote: CA7KUX Malli: SWC 1/2Ristiviite: 0812012
€30.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä ja jäteventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Ohjauskäsipyörä
TuloliitäntäPuristusliitos
Sisääntulon koko1 / 2 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
LiitäntäPuristusliitos
TyyliSammuta

Tuotteen yksityiskohdat:

Sulku- ja jäteventtiili, 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaValmistaja SarjaLiitäntäPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFSWT 3/4 sulku- ja hukkaventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUC 0123613 LFSWT 3/4Nainen kierretty-3 / 4 "Nainen kierretty180 astetta FLFSWT-3 / 4 "€39.90
WATTS LFSWT 1/2 sulku- ja hukkaventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUH 0123612 LFSWT 1/2Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierretty180 astetta FLFSWTNainen kierretty1 / 2 "€36.52
WATTS LFSWS 3/4 sulku- ja hukkaventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUK 0123617 LFSWS 3/4Pistorasia-3 / 4 "Pistorasia180 astetta FLFSWS-3 / 4 "€35.68
WATTS LFSWS 1/2 sulku- ja jäteventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 150 psi maks. Paine | CC7EUM 0123616 LFSWS 1/2PistorasiaPistorasia1 / 2 "Pistorasia180 astetta FLFSWSPistorasia1 / 2 "€30.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SWC 1/2 sulku- ja jäteventtiili, 1/2 tuuman koko
€30.14 / yksikkö