HUBBELL PREMISE WIRING Pinta-asennuskotelo, 2 porttia


Suodattaa
Syvyys: 1.08 " , Pituus: 2.38 " , Asennustyyppi: Lakikivi , Porttien määrä: 2 , Leveys: 2.3 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
ISB2EI
Sähköinen norsunluu€7.88
B
ISB2W
Valkoinen€7.82

Pinta-asennuskotelo, 2 porttia

Hubbell Premise Wiring -pinta-asennuskotelo tukee ääni- ja datakaapeleita ja on varustettu helposti asennettavilla napsautettavilla kannilla, mukaan lukien aukot sivu-, ala- ja takakaapeliläpivientejä varten. Näissä UL-listatuissa kiinnikkeissä on muovattu kestomuovirakenne tehokkuuden ja erinomaisen vetolujuuden takaamiseksi. Vaihtoehtoja on saatavana sähköisen norsunluun ja valkoisina.
Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell-toimituksen johdotuksen 4 portin pintakotelo.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?