DYNALON 605074 mäntä-annostelijapullo - 12 kpl pakkaus | AD2RXQ 3TTT4

DYNALON 605074 Mäntäannostelijapullo – 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RXQ Malli: 605074Ristiviite: 3TTT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko128 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija115mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus300mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko38mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mäntä annostelee 1 nesteunssin iskua kohti, voidaan purkaa osiin puhdistusta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 605065-0080 Annostelupullo, Tilavuus 250Ml, Halkaisija 60Mm, Ldpe, 12 kpl pakkaus | CH6KLF 61KW32 605065-0080LDPE8 oz.LDPE60mm5.66 "12€139.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 605074 Mäntäannostelijapullo – 12 kappaleen pakkaus
€369.13 /pakkaus