Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFRK 909-CK2 2 1/2-3 takaisinvirtauksen korjaussarja, toinen tarkistus | AF9TKV 30UK50 / 794101

WATTS LFRK 909-CK2 2 1/2-3 takaisinvirtauksen korjaussarja, toinen tarkistus

Varastossa
Tuote: AF9TKV Malli: LFRK 909-CK2 2 1/2-3Ristiviite: 30UK50 / 794101

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€803.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToinen takaiskuventtiilin korjaussarja
ADA-yhteensopivaN
NoudattaminenNSF lyijytön
Pakkauksen sisältöLevy, jousiasennus, kannen O-rengas ja voiteluaine
Kit tyyppiToinen tarkistuspaketti
Valmistaja SarjaRK-LF909
KäytössäLF 909, 909

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481905000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFRK 909-CK2 2 1/2-3 takaisinvirtauksen korjaussarja, toinen tarkistus
€803.60 / yksikkö