Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 007 M2 1 1/2 - 2 2nd Check Kit -korjaussarja 007 M2 1-1 / 2 - 2 In | AE8FDJ 6CUL1

WATTS 007 M2 1 1/2 - 2 2. tarkistussarjan korjaussarja 007 M2 1-1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8FDJ Malli: 007 M2 1 1/2 - 2 2. tarkastussarjaRistiviite: 6CUL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToinen takaiskuventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 007 M2 1 1/2 - 2 2. tarkistussarjan korjaussarja 007 M2 1-1/2 - 2 tuumaa
€190.27 / yksikkö