WATTS 909 6 2nd Check Kit -korjaussarja 909 6 In | AE7WBB 6AUP0

WATTS 909 6 2. tarkistussarjan korjaussarja 909 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7WBB Malli: 909 6 2. tarkistussarjaRistiviite: 6AUP0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,842.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToinen takaiskuventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 909 6 2. tarkistussarjan korjaussarja 909 6 tuumaa
€1,842.40 / yksikkö