WATTS LFF113-6RFP automaattinen säätöventtiili 3-laippainen x-liitos AH6VYT 36JC08

WATTS LFF113-6RFP Automaattinen ohjausventtiili 3 tuumaa laipallinen x liitos

Varastossa
Tuote: AH6VYT Malli: LFF113-6RFPRistiviite: 36JC08

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,501.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
pinnoiteNSF: n luettelo Fusion Bonded Epoxy vuorattu ja pinnoitettu
Yhteyden tyyppiLaipallinen x liitos
PeiteainePehmeä rauta
ElastomeerimateriaaliBuna N.
Maks. Jatkuva virtausnopeus460 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.160-astetta F
Maks. Ajoittainen virtausnopeus570 gpm
MutterimateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine250 psi
Putken koko3"
Portin koko1 / 2 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Leikkaa materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiTulvasuojasolenoidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.3704
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäyttöpainePutken kokoHinta
WATTS Automaattinen säätöventtiili LFF113-6RFP 2-kierteinen | AH6VYR 36JC07 LFF113-6RFPkierteitetyt400 psi2"€15,124.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFF113-6RFP Automaattinen ohjausventtiili 3 tuumaa laipallinen x liitos
€15,501.01 / yksikkö