WATTS Automaattinen säätöventtiili LFF113-6RFP 2-kierteinen | AH6VYR 36JC07

WATTS LFF113-6RFP automaattinen ohjausventtiili 2 tuumaa kierre

Varastossa
Tuote: AH6VYR Malli: LFF113-6RFPRistiviite: 36JC07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,124.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen säätöventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
pinnoiteNSF: n luettelo Fusion Bonded Epoxy vuorattu ja pinnoitettu
Yhteyden tyyppikierteitetyt
PeiteainePehmeä rauta
ElastomeerimateriaaliBuna N.
Maks. Jatkuva virtausnopeus208 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.160-astetta F
Maks. Ajoittainen virtausnopeus265 gpm
MutterimateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine400 psi
Putken koko2"
Portin koko1 / 2 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Leikkaa materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiTulvasuojasolenoidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.7728
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäyttöpainePutken kokoHinta
WATTS LFF113-6RFP automaattinen säätöventtiili 3-laippainen x-liitos AH6VYT 36JC08 LFF113-6RFPLaipallinen x liitos250 psi3"€15,501.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFF113-6RFP automaattinen ohjausventtiili 2 tuumaa kierre
€15,124.91 / yksikkö