Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF600 1 1/2 takaiskuventtiili, suora, 400 psi, naaraskierre, Npt, 1 1/2 tuuman koko | CA4BVU 0555179

WATTS LF600 1 1/2 takaiskuventtiili, suora, 400 psi, naaraskierre, Npt, 1 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CA4BVU Malli: LF600 1 1/2Ristiviite: 0555179

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliMessinki
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
LevymateriaaliMessinki
Levyn tyyppiKartiomainen
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila100 astetta F
Valmistaja SarjaLF600
Min. Lämpötila-20 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliPTFE
KiertyyppiNPT
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaiskuventtiili, Suora, 400 Psi, Naaraskierre, Npt, Koko 1 1/2 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMin. LämpötilaPoistoaukon kokoKiertyyppiHinta
WATTS LF600 2 takaiskuventtiili, suora, 400 psi, naaraskierre, Npt, 2 tuuman koko | BY7CTQ 0555180 LF600 2Messinki2"-20 astetta F2"NPT€280.75
WATTS LF600 3/4 takaiskuventtiili, suora, 400 Psi, naaraskierre, Npt, 3/8 tuuman koko | BY7CUZ 0555176 LF600 3/4Messinki3 / 8 "-20 astetta F3 / 4 "NPT€91.12
WATTS LF600 1 takaiskuventtiili, suora, 400 psi, naaraskierre, 1 tuuman sisääntulo, kuparipii | BY7JYD 0555177 LF600 1Lyijytön valettu kupari piiseos1"-20 astetta F1"ftp laajennus€136.92
WATTS LF600 1 1/4 takaiskuventtiili, suora, 400 psi, 1 1/4 tuuman sisääntulo, valukupari piiseos | BY7XHH 0555178 LF600 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1-1 / 4 "-20 astetta F1-1 / 4 "ftp laajennus€195.97
WATTS LF600 1/4 takaiskuventtiili, suora, 400 Psi, 1/4 tuuman sisääntulo, valukupari piiseos | BY9XBW 0555173 LF600 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 / 4 "-20 astetta F1 / 4 "ftp laajennus€151.58
WATTS LF600 3/8 takaiskuventtiili, suora, 400 Psi, naaraskierre, Npt, 3/8 tuuman koko | CA2KBC 0555174 LF600 3/8Messinki3 / 8 "-20 astetta F3 / 8 "NPT€151.58
WATTS LF600 1/2 takaiskuventtiili, suora, 400 Psi, naaraskierre, Npt, 1/2 tuuman koko | CC3GXC 0555175 LF600 1/2Messinki1 / 2 "-20 astetta F1 / 2 "NPT€65.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF600 1 1/2 takaiskuventtiili, suora, 400 psi, naaraskierre, Npt, 1 1/2 tuuman koko
€235.56 / yksikkö