Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NWV 16 Laajakuva-anturi Pir 2400 Sq. Jalat | AB7GMX 23J495

ACUITY SENSOR SWITCH NWV 16 laajakuva-anturi Pir 2400 Sq. Jalat

Varastossa
Tuote: AB7GMX Malli: NWV 16Ristiviite: 23J495

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajakuva-anturi
VäriValkoinen
ViestintämenetelmäDigitaalinen Cat5-kaapeli
Kattavuus2400 sq ft.
Installation TypeKulma / katto
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
AikaviiveSäädettävä
Ajastinalue30 sekuntia 20 minuuttiin
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite12 - 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturin tyyppiHinta
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NWV PDT 16 Laajakuva-anturi Dual 2400 Sq. Jalat | AB7GMY 23J496 NWV PDT 16Passiivinen infrapuna ja mikrofoni€394.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH NWV 16 laajakuva-anturi Pir 2400 Sq. Jalat
€310.09 / yksikkö