Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF53L-150 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 210 astetta. F, 150 Psi:n vapautuspaine | BP4FXC 0121443

WATTS LF53L-150 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 210 astetta F, 150 Psi:n vapautuspaine

Varastossa
Tuote: BP4FXC Malli: LF53L-150 1/2Ristiviite: 0121443

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Max. Työpaine113 psi
Valmistaja SarjaLF53L
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine150 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotteen yksityiskohdat:

Paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 210 astetta. F, 150 Psi:n vapautuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. TyöpainePainealueVapautuspaineHinta
WATTS LF53L-125 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 210 astetta. F, 125 Psi Poistopaine | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2Lyijytön kupari piiseos94 psi75 - 150 psi125 psi€149.12
WATTS LF53L-175 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 210 astetta F, 175 Psi Poistopaine | BP4DWF 0121444 LF53L-175 1/2Lyijytön kupari piiseos-75 - 150 psi175 Psi€149.12
WATTS LF53L-75 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 210 astetta F, 75 Psi Poistopaine | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2Lyijytön kupari piiseos-75 - 150 psi75 Psi€149.12
WATTS LF53L-100 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 210 astetta F, 100 Psi:n vapautuspaine | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2Lyijytön kupari piiseos-75 - 150 psi100 Psi€149.12
WATTS LF53L-Z2-30 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 30 psi paineenalennuspaine | BP4FXB 0121440 LF53L-Z2-30 1/2Messinki-75 - 125 Psi30 Psi€160.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF53L-150 1/2 paineenalennusventtiili, 1/2 tuuman koko, 210 astetta F, 150 Psi:n vapautuspaine
€149.12 / yksikkö