A Rullan halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Valettu kumi , Pyörän tyyppi: (2) Käännä , Väri: Harmaa , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 13 ga. , Kahva mukana: Kyllä , Korkeus: 50 " , Kantavuus: 2000 lb , Materiaali: polyeteeni , liikkuvuusvaihtoehto: manuaalinen , Kokonaiskorkeus: 51 " , Kokonaispituus: 85 " , Kokonaisleveys: 39 " , Pyörän halkaisija: 12 " , Pyörän materiaali: Kumi
Akrotilt-kuorma-autot
Akro-Mils-kippiautot tarjoavat helpon, yhden hengen kuljetuksen suurille ja raskaille kuormille. Niissä on saumaton, yksiosainen, vuotamaton kylpyamme, joka on mukava puhdistaa eikä ruostu, syövytä, kolhi tai lohkeile. Nämä kippiautot on varustettu täysin hitsatulla ja vahvistetulla, jauhemaalatulla 13-mittarirungolla, joka ulottuu yläreunan alle ja tarjoaa erinomaisen lujuuden ja kestävyyden. Valitse useista näistä Akro-Mils-kuorma-autoista, saatavana 39 ja 48 tuuman leveyksinä.