Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4722-10 Elbow, 1/2 Inch Inlet, 13.8 Bar Pressure | BT2ZTK 0472031

WATTS LF4722-10 kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BT2ZTK Malli: LF4722-10Ristiviite: 0472031

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Taivuta kulma45 tutkinto
Kehon viimeistelyLyijytön messinki
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine13.8 Bar
Valmistaja SarjaLF4722
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765

Tuotteen yksityiskohdat:

Kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF4717-14 kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Lyijytön messinki3 / 4 "200 PSILF471733 astetta F3 / 4 "€16.97
WATTS LF4717-18 kyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQF 0472018 LF4717-18Lyijytön messinki1"200 PSILF471733 astetta F1"€29.72
WATTS LF4722-14 kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Lyijytön messinki3 / 4 "200 PSILF472233 astetta F3 / 4 "€19.09
WATTS LF4722-18 kyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQT 0472033 LF4722-18Lyijytön messinki1"200 PSILF472233 astetta F1"€28.43
WATTS LF4717-08 Kyynärpää, 3/8 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4MWD 0472061 LF4717-08Lyijytön messinki3 / 8 "200 PSILF471733 astetta F3 / 8 "€17.24
WATTS LF4717-10CP kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR6EQD 0472066 LF4717-10CPLyijytön messinki1 / 2 "200 PSILF471733 astetta F1 / 2 "€66.23
WATTS LF4717-14CP kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPLyijytön messinki3 / 4 "200 PSILF471733 astetta F3 / 4 "€79.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4722-10 kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€14.01 / yksikkö