Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4717-10CP kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR6EQD 0472066

WATTS LF4717-10CP kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR6EQD Malli: LF4717-10CPRistiviite: 0472066

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Taivuta kulma90 tutkinto
Kehon viimeistelyLyijytön messinki
Rungon materiaaliLyijytön messinki
TuloliitäntäYhdistä painamalla
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4717
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075

Tuotteen yksityiskohdat:

Kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF4717-14 kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Lyijytön messinki3 / 4 "200 PSILF471733 astetta F3 / 4 "€16.97
WATTS LF4717-18 kyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQF 0472018 LF4717-18Lyijytön messinki1"200 PSILF471733 astetta F1"€29.72
WATTS LF4722-14 kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Lyijytön messinki3 / 4 "200 PSILF472233 astetta F3 / 4 "€19.09
WATTS LF4722-18 kyynärpää, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQT 0472033 LF4722-18Lyijytön messinki1"200 PSILF472233 astetta F1"€28.43
WATTS LF4717-08 Kyynärpää, 3/8 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4MWD 0472061 LF4717-08Lyijytön messinki3 / 8 "200 PSILF471733 astetta F3 / 8 "€17.24
WATTS LF4717-14CP kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPLyijytön messinki3 / 4 "200 PSILF471733 astetta F3 / 4 "€79.82
WATTS 3517-18 kyynärpää, 1 tuuman koko, muovia | BR9EWA 0959300 3517-18-1"250 PSI-33 astetta F-€21.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4717-10CP kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€66.23 / yksikkö