LITTLE GIANT LC-3048-6PY puutavara-auto 3600 Lb. 48 tuumaa pituus 30 tuumaa leveys | AE3LTZ 5DYW4

LITTLE GIANT LC-3048-6PY puutavara-auto 3600 Lb. 48 tuuman pituus 30 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE3LTZ Malli: LC-3048-6PYRistiviite: 5DYW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,072.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutavara ja paneelikori
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen pituus48 "
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus3600 lb
Pyörän määrä6
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LC-3048-6PY puutavara-auto 3600 Lb. 48 tuuman pituus 30 tuuman leveys
€1,072.25 / yksikkö