APPROVED VENDOR Musta teräs aikataulu 160 saumaton sulkeutuva putkenippa


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Rungon materiaali: Musta teräs , Pituus: lähellä , Max. Höyryn paine: 150 psi , Aikataulu: 160 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Lankatyyppi: NPT
TyyliMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
1RJZ8
900 psi @ 150 astetta F1.315 "1"0.25 "€13.26
B
1RKB3
900 psi @ 150 astetta F1.66 "1.25 "0.25 "€18.07
A
1RJW7
900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€6.31
A
1RJY3
900 psi @ 150 astetta F1.05 "3 / 4 "0.219 "€9.07
B
1RKC7
2000 psi @ 150 astetta F1.9 "1.5 "0.281 "€19.52
B
1RKE2
2500 psi @ 150 astetta F2.375 "2"0.344 "€24.90
A
1RKG7
2500 psi @ 150 astetta F3.5 "3"0.438 "€88.70
B
1RKF5
2500 psi @ 150 astetta F2.875 "2.5 "0.375 "€70.93
B
1RKH9
2800 psi @ 150 astetta F4.5 "4"0.531 "€94.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?