Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4716-14 Slip Repair Union, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4MVE 0472048

WATTS LF4716-14 liukastumisen korjausliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR4MVE Malli: LF4716-14Ristiviite: 0472048

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
AsennustyyppiKytkin
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4716
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755

Tuotteen yksityiskohdat:

Luiston korjausliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF4716-10 liukastumisen korjausliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRF 0472047 LF4716-101 / 2 "1 / 2 "€21.23
WATTS LF4716-18 Slip Repair Union, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRM 0472049 LF4716-181"1"€37.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4716-14 liukastumisen korjausliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€26.75 / yksikkö