Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4716-10 liukastumisen korjausliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRF 0472047

WATTS LF4716-10 liukastumisen korjausliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR4GRF Malli: LF4716-10Ristiviite: 0472047

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
AsennustyyppiKytkin
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliLyijytön messinki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF4716
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125

Tuotteen yksityiskohdat:

Luiston korjausliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF4716-18 Slip Repair Union, 1 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GRM 0472049 LF4716-181"1"€37.36
WATTS LF4716-14 Slip Repair Union, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4MVE 0472048 LF4716-143 / 4 "3 / 4 "€26.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4716-10 liukastumisen korjausliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine
€21.23 / yksikkö