Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ CC87.7 Lämpöyksikkö 53.4 - 66.1a | AF6PLW 1H670

SQUARE D CC87.7 lämpöyksikkö 53.4 - 66.1a

Varastossa
Tuote: AF6PLW Malli: CC87.7Ristiviite: 1H670

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöyksikkö
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / Avoin ja iso kotelo56.8
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / Vakiokotelo53.40
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / Avoin ja iso kotelo66.1
FL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / Vakiokotelo57.5
Täyden kuorman ampeerit53.4 ja 66.1
TunnistusmenetelmäSulava seos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8538904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / Avoin ja iso koteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 3 / VakiokoteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / Avoin ja iso koteloFL Vahvistin @ 3-Ph / Koko 4 / VakiokoteloTäyden kuorman ampeeritHinta
NELIÖ CC103.0 -lämpöyksikkö 61.3 - 77.0a | AF6PKP 1H641 CC103.065.161.307766.261.3 ja 77.0€68.64
NELIÖ CC112.0 -lämpöyksikkö 63.5 - 79.0a | AF6PKQ 1H642 CC112.067.763.507972.463.5 ja 79.0€69.97
NELIÖ CC121.0 -lämpöyksikkö 66.3 - 84.7a | AF6PKR 1H643 CC121.070.966.3084.778.166.3 ja 84.7€73.66
NELIÖ CC132.0 -lämpöyksikkö 69.0 - 91.1a | AF6PKT 1H644 CC132.073.969.0091.180.769.0 ja 91.1€73.58
NELIÖ CC143.0 -lämpöyksikkö 70.9 - 98.1a | AF6PKU 1H645 CC143.076.570.9098.186.570.9 ja 98.1€71.45
NELIÖ CC156.0 -lämpöyksikkö 73.7 - 104a | AF6PKV 1H646 CC156.080.273.7010493.973.7 ja 104€68.67
NELIÖ CC167.0 -lämpöyksikkö 76.5 - 113a | AF6PKW 1H647 CC167.083.176.5011310076.5 ja 113€72.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D CC87.7 lämpöyksikkö 53.4 - 66.1a
€68.50 / yksikkö