Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 5-3/64 tuuman koko | AD8VPC 4MWG9

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 5-3/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VPC Malli: UB3-1/2PARistiviite: 4MWG9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Putken koko3.5 "
Sisäpituus5 3 / 64 "
Sisäleveys4.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5 45 / 64 "
Putken koko3-1 / 2 "
thread Pituus1 1 / 2
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 5-3/64 tuumaa
€28.13 / yksikkö