WATTS LF25AUB-DU-HP-Z3 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 75–125 psi paine | BP2KYT 0009363

WATTS LF25AUB-DU-HP-Z3 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 75 - 125 psi paine

Tuote: BP2KYT Malli: LF25AUB-DU-HP-Z3 1 1/4Ristiviite: 0009363
€1,469.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä alennettu painealue75 - 125 psi
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
LevymateriaaliEPDM
Korkea paine Alennettu painealue75 - 100 psi
TuloliitäntäUnionin yhteinen
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUnionin yhteinen
JohtaaEi läsnä
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila180 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLF25AUB-Z3
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäUnionin yhteinen
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Tyyppipakki
Venttiilin suunnitteluStandardi

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 75 - 125 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliTuloaukon tyyppiPituusMateriaaliMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Lyijytön messinki--€356.91
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Lyijytön messinki--€290.57
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 -paineenalennusventtiili 1 tuumaa | AE3JFC 5DMA7 1 kpl LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Lyijytön messinki--€465.03
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 4 tuumaa | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Lyijytön messinki--€883.81
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 2 tuumaa | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Lyijytön messinki--€1,179.15
WATTS 2 LF 25AUBZ3 -vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AE3JFF 5DMC0 2 kpl LF 25AUBZ3----9.437 "Lyijytön messinki--€1,744.80
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 vesipaineen alennusventtiili 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Lyijytön messinki--€251.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF25AUB-DU-HP-Z3 1 1/4 vedenpaineen alennusventtiili, kaksoisliitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 75 - 125 psi paine
€1,469.96 / yksikkö