Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 500024-20-16S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen Sae 37 Uros Hiiliteräs | AJ2GPE 49U044

EATON 500024-20-16S hydrauliletkun sovitin, laipallinen Sae 37 uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AJ2GPE Malli: 500024-20-16SRistiviite: 49U044

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Koodi61
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Laipan koko1-1 / 4 "
Pituus2.8 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-5 / 16 "-12
Max. Työpaine2500
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 500024-8S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RTL 38YR57 500024-8S1.84000€91.70
EATON 500024-24S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RTM 38YR58 500024-24S3.61500€127.77
EATON 500024-32S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RTN 38YR59 500024-32S4.5 "1125€248.44
EATON 500024-24-16S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen ! Sae 37 uroshiiliteräs | AH9JPU 39WD90 500024-24-16S4.503000€84.25
EATON 500024-20-12S hydrauliletkusovitin, laipallinen ! Sae 37 uroshiiliteräs | AH9JQA 39WD96 500024-20-12S4.503000€86.48
EATON 500024-12S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen Sae 37 Uros Hiiliteräs | AJ2GNT 49U027 500024-12S2.5 "3000€58.43
EATON 500024-16S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen Sae 37 Uros Hiiliteräs | AJ2GNY 49U036 500024-16S2.8 "2500€72.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 500024-20-16S hydrauliletkun sovitin, laipallinen Sae 37 uroshiiliteräs
€81.68 / yksikkö