WATTS 2 LF 25AUBZ3 -vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AE3JFF 5DMC0

WATTS 2 LF 25AUBZ3 vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JFF Malli: 2 LF 25AUBZ3Ristiviite: 5DMC0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,074.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT-liitto x FNPT
Korkeus11.25 "
Pituus9.437 "
MateriaaliLyijytön messinki
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Putken koko2"
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläKyllä
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.24
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliTuloaukon tyyppiPituusMateriaaliMax. TyöpaineMin. LämpötilaHinta
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Lyijytön messinki--€250.40
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Lyijytön messinki--€268.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 -paineenalennusventtiili 1 tuumaa | AE3JFC 5DMA7 1 kpl LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Lyijytön messinki--€367.71
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 4 tuumaa | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Lyijytön messinki--€626.10
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Vedenpaineen alennusventtiili 1-1 / 2 tuumaa | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Lyijytön messinki--€863.53
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 vesipaineen alennusventtiili 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Lyijytön messinki--€237.75
WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 50 Psi | AF8EEC 25CC97 3/4 LF25AUB-GG-Z3----5 5 / 16 "Lyijytön messinki--€226.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 LF 25AUBZ3 vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa
€1,074.49 / yksikkö