Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF100XL 100-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine | BP4FVU 0121341

WATTS LF100XL 100-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine

Varastossa
Tuote: BP4FVU Malli: LF100XL 100-210 3/4Ristiviite: 0121341
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
€80.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila210 astetta F
Valmistaja SarjaLF100XL
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Vapautuspaine100 Psi
Varren pituus1 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2709

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi:n poistopaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineValmistaja SarjaVapautuspaineHelpotuslämpötilaVarren pituusHinta
WATTS LF100XL-150210 Lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 Psi:n poistopaine | BP3CQG 0556000 LF100XL-150210Lyijytön kupari piiseos210 astetta F113 psiLF100XL150 Psi210 astetta F1 1 / 8 "€34.38
WATTS LF100XL 175-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 175 psi poistopaine | BP3KGD 0121344 LF100XL 175-210 3/4Lyijytön kupari piiseos210 astetta F-LF100XL175 Psi-1 1 / 8 "€41.14
WATTS LFSL100XL-150/210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP4DVD 0068720 LFSL100XL-150/210 3/4Pronssi210 astetta F-LFSL100XL150 Psi-1 1 / 4 "€85.89
WATTS LF100XL-8 100-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine | BP4DVW 0121349 LF100XL-8 100-210 3/4Lyijytön kupariseos--LF100XL100 Psi-1 3 / 16 "€87.53
WATTS LF100XL-8 175-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 175 psi poistopaine | BP4DVX 0121348 LF100XL-8 175-210 3/4Lyijytön kupariseos--LF100XL175 Psi-1 3 / 16 "€83.48
WATTS LF100XL 125-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 125 psi poistopaine | BP4FVT 0121342 LF100XL 125-210 3/4Lyijytön kupari piiseos210 astetta F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€45.80
WATTS LF100XL-Z11 100-180 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi:n poistopaine | BP4FVW 0121357 LF100XL-Z11 100-180Lyijytön kupari piiseos210 astetta F75 PSILF100XL100 Psi210 astetta F1 1 / 8 "€81.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF100XL 100-210 3/4 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 100 psi poistopaine
€80.22 / yksikkö