WATTS LF100XL-sarjan lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Purkauskapasiteetti: 200000 XNUMX btuh , Tuloliitäntä: Uroslanka , Imuaukon koko: 3 / 4 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Ulostulon koko: 3 / 4 " , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Termostaatin materiaali: Kupari , Termostaatin anturin pituus: 4"
TyyliMalliRungon materiaaliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineValmistaja SarjaVapautuspaineHelpotuslämpötilaVarren pituusHinta (ei alv)
A
LFSL100XL-150/210 3/4
Pronssi210 astetta F-LFSL100XL150 Psi-1 1 / 4 "€85.89
B
LF100XL-8 100-210 3/4
Lyijytön kupariseos--LF100XL100 Psi-1 3 / 16 "€87.53
B
LF100XL-8 175-210 3/4
Lyijytön kupariseos--LF100XL175 Psi-1 3 / 16 "€83.48
C
LF100XL4-Z11 150-180
Lyijytön kupariseos-150 psiLF100XL150 Psi180 ° F1 3 / 16 "€81.04
D
LF100XL 175-210 3/4
Lyijytön kupari piiseos210 astetta F-LF100XL175 Psi-1 1 / 8 "€41.14
D
LF100XL 125-210 3/4
Lyijytön kupari piiseos210 astetta F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€45.80
E
LF100XL-Z11 100-180
Lyijytön kupari piiseos210 ° F75 PSILF100XL100 Psi210 ° F1 1 / 8 "€81.04
B
LF100XL-8 125-210 3/4
Lyijytön kupari piiseos210 astetta F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€83.48
C
LF100XL-150210
Lyijytön kupari piiseos210 ° F113 psiLF100XL150 Psi210 ° F1 1 / 8 "€34.38
D
LF100XL 100-210 3/4
Lyijytön kupari piiseos210 astetta F-LF100XL100 Psi-1 1 / 8 "€80.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?