Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF07S 1 Residential Sprinklerijärjestelmä, Inline, 1 tuuman koko, pronssi | BY8WDW 0122588

WATTS LF07S 1 Residential Sprinklerijärjestelmä, Inline, 1 tuuman koko, pronssi

Varastossa
Tuote: BY8WDW Malli: LF07S 1Ristiviite: 0122588

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutusjärjestelmä
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine11.03 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF07S
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliSilikoni
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.413

Tuotteen yksityiskohdat:

Asuinrakentamisen sprinklerijärjestelmä, rivi, 1 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Residential Sprinklerijärjestelmä, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 astetta F11.03 Bar33 astetta F1-1 / 4 "€483.86
WATTS LF07S 1 1/2 asuinkäyttöön tarkoitettu sprinklerijärjestelmä, naaraskierre, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1-1 / 2 "€793.13
WATTS LF07S 2 Residential sprinklerijärjestelmä, naaraskierre, koko 2 tuumaa, pronssi | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 astetta F175 PSI33 astetta F2"€872.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF07S 1 Residential Sprinklerijärjestelmä, Inline, 1 tuuman koko, pronssi
€398.06 / yksikkö