Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF07S 2 Residential sprinklerijärjestelmä, naaraskierre, koko 2 tuumaa, pronssi | CC9NTE 0061945

WATTS LF07S 2 Residential sprinklerijärjestelmä, naaraslanka, koko 2 tuumaa, pronssi

Varastossa
Tuote: CC9NTE Malli: LF07S 2Ristiviite: 0061945

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€872.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutusjärjestelmä
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoistarkastus
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF07S
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95

Tuotteen yksityiskohdat:

Asuinrakentamisen sprinklerijärjestelmä, naaraslanka, koko 2 tuumaa, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF07S 1 Residential Sprinklerijärjestelmä, Inline, 1 tuuman koko, pronssi | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 astetta F11.03 Bar33 astetta F1"€398.06
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 Residential Sprinklerijärjestelmä, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 astetta F11.03 Bar33 astetta F1-1 / 4 "€483.86
WATTS LF07S 1 1/2 asuinkäyttöön tarkoitettu sprinklerijärjestelmä, naaraskierre, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 astetta F175 PSI33 astetta F1-1 / 2 "€793.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF07S 2 Residential sprinklerijärjestelmä, naaraslanka, koko 2 tuumaa, pronssi
€872.30 / yksikkö