3M EPS-400 -sarja, kutisteputket


3M EPS-400 -sarjan kutisteputket tarjoavat turvallisen ja suojaavan päällysteen. Letku kutistuu, kun lämpöä käytetään, luoden tiiviin tiivisteen, joka suojaa kosteudelta, hankaukselta ja ympäristötekijöiltä. Nämä letkut ovat ihanteellisia sähköliitäntöjen, johtojen suojaamiseen ja eristämiseen... ja komponentit.Lue lisää

Suodattaa
Väri: Musta , Pituus: 6" , Materiaali: Liimavuori, puolijäykkä polyolefiini , Max. Jännite: 700 , Kutistussuhde: 4:1 , Temp. Alue: -131 - +275 F , Seinän tyyppi: Ohut seinä , Johdon kantama: In
TyyliMalliHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenLeveysHinta (ei alv)
A
EPS400-.350-6 "-Musta PK100
0.08 "0.35 "0.033 "0.35 "€533.57
A
EPS400-.450-6 "-Musta PK100
0.105 "0.45 "0.053 "0.45 "€654.47

Ominaisuudet

  • 3M EPS-400 -sarjan lämpökutisteputkien kutistussuhde on 4:1: varmistaakseen koon merkittävän pienenemisen kuumennettaessa, mikä johtaa tiiviiseen ja turvalliseen sähköliitäntöihin.
  • Näissä lämpökutisteputkissa on paloa hidastavaa materiaalia, joka lisää turvallisuutta estämällä liekkien leviämisen, mikä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa paloturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.
  • Niissä on kulutusta ja happo-/emäskesto, mikä varmistaa niiden kestävyyden ja luotettavuuden myös haastavissa ympäristöissä.
  • Nämä lämpökutisteputket tarjoavat vedonpoistosuojan, joka tarjoaa mekaanisen lujuuden ja vedonpoiston ja suojaa johtojen ja kaapeleiden vaurioilta erityisesti suurjännitekaapelisovelluksissa.
  • Ne on varustettu kestomuovisella liimalla sisäkerroksella, joka muodostaa kosteussulun ja varmistaa vahvan sidoksen, mikä parantaa letkun kykyä suojata kosteudelta ja ympäristötekijöiltä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat tämän lämpökutisteputken palonesto-ominaisuuden edut?

Paloa hidastava ominaisuus varmistaa, että letku ei edistä liekkien leviämistä tulipalon sattuessa, mikä lisää yleistä turvallisuutta sähkö- ja teollisuussovelluksissa.

Kuinka liimalla vuorattu ominaisuus parantaa kutisteputkien suorituskykyä?

Liimavuoraus luo kosteustiivisteen ja varmistaa vahvan liitoksen letkun kuumennettaessa. Tämä ominaisuus tarjoaa lisäsuojaa kosteutta ja ympäristötekijöitä vastaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?