WATTS ETX-90 juomakelvoton paisuntasäiliö, 3/4 tuuman sisääntulo, 6 gallonaa | BP3YEV 0066608

WATTS ETX-90 juomakelvoton paisuntasäiliö, 3/4 tuuman sisääntulo, 6 gallonaa

Tuote: BP3YEV Malli: ETX-90Ristiviite: 0066608
€405.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaisuntasäiliö
Virtsarakon materiaalibutyyli-
VäriHarmaa
Halkaisija16 "
TuloliitäntäUroslanka
Sisääntulon koko3 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiUroslanka
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila220 astetta F
Max. Työpaine100 PSI
Valmistaja SarjaETX
Asenna tyyppiPutki
SuuntautuminenPysty / vaaka
säiliön tilavuus6 gal. 12 psi:llä
Tank korkeus20 13 / 16 "
SäiliömateriaaliHiiliteräs
Säiliön tilavuus15 gal.
Tilavuus15 Gal.

Tuotteen yksityiskohdat:

Juomakelvoton paisuntasäiliö, 3/4 tuuman sisääntulo, 6 gallonaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ETX-90 juomakelvoton paisuntasäiliö, 3/4 tuuman sisääntulo, 6 gallonaa
€405.15 / yksikkö