MILLER ELECTRIC Moniprosessiset hitsaajat


Suodattaa
Alumiini - Materiaalin paksuus: 0.020 "- 1/4" , ampeerit: 11.9 , Amp AC: 5-210ADC , Väri: sininen , Liitäntätyyppi: 14-nastainen Miller , Käyttömäärä: 60% , Hz: 50/60 , Tulotaajuus: 50 / 60 Hz , Mieto teräs - Materiaalin paksuus: 0.020 "- 1/4" , vaihe: 1 , Virtajohdon pituus: 7 ft. , Johdon halkaisija: 0.40 " , Johdon koko: 0.024 "- 0.035"
TyyliMalliToimintoTulojänniteLähtövirtaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPlug TypeHinta (ei alv)
A
907693
-------€3,615.82
B
951846
-------€5,605.41
C
951768
-------€9,850.61
D
951736
-------€13,600.79
E
907481
-------€10,196.16
F
951767
-------€8,354.64
G
907161
--425A26 "16 "20 "Paljaat johdot€10,756.97
Tarjouspyyntö
H
951847
--235A45 "32 "13.75 "6-50P€7,094.54
Tarjouspyyntö
I
907617
-------€13,702.28
J
907757
-------€7,104.13
K
907728
-------€7,553.87
L
951381
-------€33,812.11
M
951939
-------€24,095.30
N
907819
-------€16,034.96
O
951684
AC / DC TIG, DC-tikku, pulssi-TIG, MIG, fluoresoiva110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-€6,514.52
P
951649
Tikku, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?