KEO Upotin, nopea teräs, 4 huilua, 90 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 90 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 4 , Palojen lukumäärä: 1 , Varren pituus: 1.25 " , Tyyppi: Keskihöylä
TyyliMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
51129
1-1 / 2 "1-1 / 2 "päällystämätön2.875 "3 / 4 "€198.12
A
51129 tina
1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "€239.15
A
51149
1-1 / 4 "1-1 / 4 "päällystämätön2.75 "1 / 2 "€144.87
A
51149 tina
1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "€166.79
A
51349 tina
1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tina3"3 / 4 "€311.05
A
51349
1-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3"3 / 4 "€250.52
A
52009
2"2"päällystämätön3.25 "3 / 4 "€345.07
A
52009 tina
2"2"Tina3.25 "3 / 4 "€409.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?