WATTS ETSX-90 juomakelvoton paisuntasäiliö, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 17.7 gallonaa | BP3YFD 0066612

WATTS ETSX-90 juomakelvoton paisuntasäiliö, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 17.7 gallonaa

Tuote: BP3YFD Malli: ETSX-90Ristiviite: 0066612
€1,268.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaisuntasäiliö
Virtsarakon materiaalibutyyli-
VäriHarmaa
Halkaisija21 "
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila220 astetta F
Max. Työpaine100 PSI
Valmistaja SarjaETX
Asenna tyyppiIlmainen pysyvä
SuuntautuminenPystysuora
säiliön tilavuus17.7 gal. 12 psi:llä
Tank korkeus36 3 / 16 "
SäiliömateriaaliHiiliteräs
Säiliön tilavuus44 gal.
Tilavuus44 Gal.

Tuotteen yksityiskohdat:

Juomakelvoton paisuntasäiliö, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 17.7 gallonaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS ETSX-90 juomakelvoton paisuntasäiliö, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 17.7 gallonaa
€1,268.34 / yksikkö