Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 315-070-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 2kg | CE8FCP

KERN AND SOHN 315-070-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 2 kg

Varastossa
Tuote: CE8FCP Malli: 315-070-100

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Enimmäispaino? 2 kg
Nimellisarvo2Kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)31
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 315-040-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 200g | CE8FCM 315-040-100200g€317.97
KERN AND SOHN 315-060-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1kg | CE8FCN 315-060-1001Kg€473.57
KERN AND SOHN 315-080-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 5kg | CE8FCQ 315-080-1005Kg€690.06
KERN AND SOHN 315-090-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 10kg | CE8FCR 315-090-10010Kg€757.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 315-070-100 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 2 kg
€547.99 / yksikkö