WATTS BF-03-121-15-M2 2 1/2 -korvainen läppäventtiili, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman imuaukko | CC8KLL 0525567

WATTS BF-03-121-15-M2 2 1/2 silmukan läppäventtiili, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: CC8KLL Model: BF-03-121-15-M2 2 1/2Ristiviite: 0525567

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliRauta
OhjausVivukahva
Cv220 gpm
LevymateriaaliAlumiiniseos
Kuivakäyntimomentti289 tuumaa-paunaa.
TuloliitäntäHeinäkuu
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiHeinäkuu
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaBF03-121
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäHeinäkuu
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiHeinäkuu
Istuimen materiaaliEPDM
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin suunnitteluHeinäkuu
Märkä toimintamomentti190 tuumaa-paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4

Tuotteen yksityiskohdat:

Lug Butterfly Valve, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliRungon materiaaliOhjausAkselin materiaaliMärkä toimintamomenttiKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoMax. TyöpaineHinta
WATTS BF-03-121-1G-M2 24-korvainen läppäventtiili, 28020 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 24 tuuman sisääntulo | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs18680 tuumaa-paunaa.28020 tuumaa-paunaa.24 "150 psi€18,764.70
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-121-1G-M2 16 silmukan läppäventtiili, 10027 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 16 tuuman imuaukko | BY4MRH 0525729 BF-03-121-1G-M2 16EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs5500 tuumaa-paunaa.10027 tuumaa-paunaa.16 "150 psi€6,717.46
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-121-1G-M2 3-korvainen läppäventtiili, 387 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 3 tuuman imuaukko | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs250 tuumaa-paunaa.387 tuumaa-paunaa.3"200 PSI€643.67
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-121-15-M2 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | CA4WNP 0525603 BF-03-121-15-M2 4EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"200 PSI€585.84
WATTS BF-03-121-25-M2 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4Buna N.RautaVivukahvaRuostumaton teräs390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"200 PSI€388.44
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-121-1G-M2 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"200 PSI€749.91
Tarjouspyyntö
WATTS BF-03-121-15-M2 5-korvainen läppäventtiili, 959 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 5 tuuman imuaukko | CA4WNZ 0525621 BF-03-121-15-M2 5EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs600 tuumaa-paunaa.959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI€485.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS BF-03-121-15-M2 2 1/2 silmukan läppäventtiili, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman sisääntulo
€424.12 / yksikkö