Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS AS-M1- 1-1/2 ilmanerotin, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, max. Paine 80 Psi | AG6RHZ 46A971

WATTS AS-M1- 1-1/2 ilmanerotin, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, max. Paine 80 Psi

Varastossa
Tuote: AG6RHZ Malli: AS-M1- 1-1/2Ristiviite: 46A971

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanerotin
Rungon materiaaliValurauta
Korkeus5.437 "
Tuloaukko1.5 "
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila275 astetta F
Maks. Vedenpaine80 Psi
Max. Työpaine80 PSI
Valmistaja SarjaAS
pistorasia1.5 "
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Lämpötila-alue33-275 astetta F
Leveys568588 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.041
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoSisääntulon kokopistorasiaPoistoaukon kokoHinta
WATTS AS-M1- 1 ilmanerotin, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 80 Psi | AG6RHX 46A969 AS-M1-14"1"1"1"1"€23.42
WATTS AS-M1- 1-1/4 ilmanerotin, tuloaukon koko 1-1/4 tuumaa, max. Paine 80 Psi | AG6RHY 46A970 AS-M1 - 1-1 / 44"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "€24.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS AS-M1- 1-1/2 ilmanerotin, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, max. Paine 80 Psi
€93.78 / yksikkö