Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS AS-M1- 1-1/4 ilmanerotin, tuloaukon koko 1-1/4 tuumaa, max. Paine 80 Psi | AG6RHY 46A970

WATTS AS-M1- 1-1/4 ilmanerotin, tuloaukon koko 1-1/4 tuumaa, max. Paine 80 Psi

Varastossa
Tuote: AG6RHY Malli: AS-M1- 1-1/4Ristiviite: 46A970

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanerotin
Rungon materiaaliValurauta
Korkeus4"
Tuloaukko1.25 "
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila275 astetta F
Maks. Vedenpaine80 Psi
Max. Työpaine80 PSI
Valmistaja SarjaAS
pistorasia1.25 "
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Lämpötila-alue33-275 astetta F
Leveys568588 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.998
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoSisääntulon kokopistorasiaPoistoaukon kokoHinta
WATTS AS-M1- 1 ilmanerotin, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Paine 80 Psi | AG6RHX 46A969 AS-M1-14"1"1"1"1"€23.42
WATTS AS-M1- 1-1/2 ilmanerotin, tuloaukon koko 1-1/2 tuumaa, max. Paine 80 Psi | AG6RHZ 46A971 AS-M1 - 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "€93.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS AS-M1- 1-1/4 ilmanerotin, tuloaukon koko 1-1/4 tuumaa, max. Paine 80 Psi
€24.03 / yksikkö