Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 911-M3 -kampan täyttöventtiili / takaiskuventtiili 1 / 2tuumaa | AG6RHV 46A967

WATTS 911-M3 kampatäyttöventtiili/takaisinvirtauksen esto 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6RHV Malli: 911-M3Ristiviite: 46A967

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan syöttöventtiili ja takaiskuventtiili
Säätöalue10 - 25 psi
Rungon materiaaliValurauta
Yhteyden tyyppiFNPT ja NPT-unioni
Korkeus5.25 "
Pituus8.5 "
Maks. Nesteen lämpötila.212-astetta F
Max. Paine100 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)7.46
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppieräHinta
WATTS 911S-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, 6.9 baaria | AG6RHW 46A968 / 386461 911S-M3MessinkiFNPT x hikiliittoKattilan syöttöventtiili ja takaiskuventtiili€231.95
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Kattilan syöttöventtiili takaisinvirtauksen estäjällä, 1/2 tuuman koko, 8 1/2 tuuman pituus | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (W/PRESS)--Takaisinvirtauksen estäjä€466.31
WATTS 1/2 BD911S Kattilan syöttöventtiili takaisinvirtauksen estäjällä, 1/2 tuuman koko, 8 tuuman pituus, 7 tuuman korkeus | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Takaisinvirtauksen estäjä€470.37
WATTS 1/2 BD911T Kattilan syöttöventtiili takaisinvirtauksen estäjällä, 1/2 tuuman koko, 8 tuuman pituus, 7 tuuman korkeus | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Takaisinvirtauksen estäjä€470.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 911-M3 kampatäyttöventtiili/takaisinvirtauksen esto 1/2 tuumaa
€277.32 / yksikkö