Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 911S-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, 6.9 baaria | AG6RHW 46A968 / 386461

WATTS 911S-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, 6.9 baaria

Varastossa
Tuote: AG6RHW Malli: 911S-M3Ristiviite: 46A968 / 386461

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan syöttöventtiili ja takaiskuventtiili
Säätöalue10 - 25 psi
Kehon viimeistelyRauta
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
pinnoiteEi
Yhteyden tyyppiFNPT x hikiliitto
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
Korkeus5.25 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUnionin juote
JohtaaEsitä
Pituus8.5 "
Maks. Nesteen lämpötila.212-astetta F
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila212 astetta F
Max. Työpaine6.9 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja911
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Putken koko1 / 2 "
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)7.46
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppieräHinta
WATTS 911-M3 -kampan täyttöventtiili / takaiskuventtiili 1 / 2tuumaa | AG6RHV 46A967 911-M3ValurautaFNPT ja NPT-unioniKattilan syöttöventtiili ja takaiskuventtiili€277.32
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Kattilan syöttöventtiili takaisinvirtauksen estäjällä, 1/2 tuuman koko, 8 1/2 tuuman pituus | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (W/PRESS)--Takaisinvirtauksen estäjä€466.31
WATTS 1/2 BD911S Kattilan syöttöventtiili takaisinvirtauksen estäjällä, 1/2 tuuman koko, 8 tuuman pituus, 7 tuuman korkeus | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Takaisinvirtauksen estäjä€470.37
WATTS 1/2 BD911T Kattilan syöttöventtiili takaisinvirtauksen estäjällä, 1/2 tuuman koko, 8 tuuman pituus, 7 tuuman korkeus | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Takaisinvirtauksen estäjä€470.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 911S-M3 täyttöventtiili ja takaisinvirtauksen estäjä, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, 6.9 baaria
€231.95 / yksikkö