Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 90-3042R Kaasulämpöliitin, 5/8 tuuman ulkohalk. Leikkuu x 3/4 tuuman FIP | BR8JLQ 0145831

WATTS 90-3042R kaasuläppäliitin, 5/8 tuuman ulkohalk. Leveä x 3/4 tuuman FIP

Varastossa
Tuote: BR8JLQ Malli: 90-3042RRistiviite: 0145831

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupoltin
Suorittaa loppuunsinkki
TuloliitäntäLeveä liitos
TulomateriaaliTeräs
Sisääntulon koko5 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Min. Lämpötila32 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Outlet-materiaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Käyttölämpötila.325 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaasulämpöliitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija. Leveä x 3/4 tuuman FIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMateriaaliLiitäntäHinta
WATTS 90-1021R Gas Flare Fitting, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 1/4 tuuman koko | BR8JLC 0145822 90-1021R3 / 8 "TeräsUroslanka€9.66
WATTS 90-1031R Gas Flare Fitting, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 3/8 tuuman koko | BR8JLE 0145824 90-1031R3 / 8 "TeräsUroslanka€11.95
WATTS 90-1032R Kaasulämpöliitin, 3/8 tuuman ulkohalk. Leikkuu x 1/2 tuuman FIP | BR8JLF 0145825 90-1032R3 / 8 "TeräsNainen kierretty€11.80
WATTS 90-1022R Kaasulämpöliitin, 3/8 tuuman ulkohalk. Leikkuu x 3/8 tuuman FIP | BR8JLG 0145823 90-1022R3 / 8 "TeräsNainen kierretty€8.46
WATTS 90-2032R Kaasulämpöliitin, 1/2 tuuman ulkohalk. Leikkuu x 1/2 tuuman FIP | BR8JLH 0145827 90-2032R1 / 2 "MessinkiNainen kierretty€10.21
WATTS 90-2031R Gas Flare Fitting, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 3/8 tuuman koko | BR8JLJ 0145826 90-2031R1 / 2 "MessinkiUroslanka€10.48
WATTS 90-3031R Gas Flare Fitting, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, 3/8 tuuman koko | BR8JLK 0145828 90-3031R5 / 8 "MessinkiUroslanka€11.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 90-3042R kaasuläppäliitin, 5/8 tuuman ulkohalk. Leveä x 3/4 tuuman FIP
€13.31 / yksikkö