WATTS 87SI-T 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 3/64 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHC 0823079

WATTS 87SI-T 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 3/64 näytön koko, 720 psi paine

Tuote: CB3FHC Malli: 87SI-T 2 1/2Ristiviite: 0823079
€4,332.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineRuostumaton teräs
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliPTFE
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja87SI
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko3 / 64 "
SiiviläWye
WOG (PSI)720 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 3/64 näytön koko, 720 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiNäytön kokoHinta
WATTS 87SI-T 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FGX 0823075 87SI-T 1Nainen kierretty1"Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€1,253.24
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FGZ 0823077 87SI-T 1 1/2Nainen kierretty1 1 / 2 "Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€2,087.04
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHA 0823076 87SI-T 1 1/4Nainen kierretty1 1 / 4 "Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€1,513.91
WATTS 87SI-T 2 Y siivilä, 2 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHB 0823078 87SI-T 2Nainen kierretty2"Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€2,674.62
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 3 Y siivilä, 3 tuuman sisääntulo, 3/64 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHD 0823080 87SI-T 3Nainen kierretty3"Nainen kierrettyNainen kierretty1 1 / 4 "Nainen kierretty3 / 64 "€6,830.04
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-SW 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHG 0823083 87SI-SW 1Pistorasia1"PistorasiaPistorasia1 / 2 "PistorasiaJan-32€1,253.24
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-SW 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHH 0823084 87SI-SW 1 1/4Pistorasia1 1 / 4 "PistorasiaPistorasia1 / 2 "PistorasiaJan-32€1,513.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 87SI-T 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 3/64 näytön koko, 720 psi paine
€4,332.03 / yksikkö