STARRETT 117E -keskiö | AH2GKT 26Y854 / 50487

STARRETT 117E Center Punch

Varastossa
Tuote: AH2GKT Malli: 117ERistiviite: 26Y854 / 50487

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-booli
SäädettäväEi
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunuritettu
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kohta1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kohta: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
STARRETT 117A -keskiö | AH2GKQ 26Y849 / 50483 117A5 / 64 "4"€15.28
STARRETT 117D -keskiö | AH2GKR 26Y853 / 50486 117D5 / 32 "3"€14.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 117E Center Punch
€18.82 / yksikkö