WATTS 87SI-T 2 Y siivilä, 2 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHB 0823078

WATTS 87SI-T 2 Y siivilä, 2 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine

Tuote: CB3FHB Malli: 87SI-T 2Ristiviite: 0823078
€2,674.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineRuostumaton teräs
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliPTFE
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja87SI
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoJan-32
SiiviläWye
WOG (PSI)720 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 2 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiNäytön kokoHinta
WATTS 87SI-T 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FGX 0823075 87SI-T 1Nainen kierretty1"Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€1,253.24
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FGZ 0823077 87SI-T 1 1/2Nainen kierretty1 1 / 2 "Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€2,087.04
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHA 0823076 87SI-T 1 1/4Nainen kierretty1 1 / 4 "Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€1,513.91
WATTS 87SI-T 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 3/64 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHC 0823079 87SI-T 2 1/2Nainen kierretty2 1 / 2 "Nainen kierrettyNainen kierretty1 1 / 4 "Nainen kierretty3 / 64 "€4,332.03
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 3 Y siivilä, 3 tuuman sisääntulo, 3/64 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHD 0823080 87SI-T 3Nainen kierretty3"Nainen kierrettyNainen kierretty1 1 / 4 "Nainen kierretty3 / 64 "€6,830.04
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-SW 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHG 0823083 87SI-SW 1Pistorasia1"PistorasiaPistorasia1 / 2 "PistorasiaJan-32€1,253.24
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-SW 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHH 0823084 87SI-SW 1 1/4Pistorasia1 1 / 4 "PistorasiaPistorasia1 / 2 "PistorasiaJan-32€1,513.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 87SI-T 2 Y siivilä, 2 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine
€2,674.62 / yksikkö