Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 87SI-T 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHA 0823076

WATTS 87SI-T 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine

Varastossa
Tuote: CB3FHA Malli: 87SI-T 1 1/4Ristiviite: 0823076

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,513.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineRuostumaton teräs
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliPTFE
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja Sarja87SI
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoJan-32
SiiviläWye
WOG (PSI)720 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiNäytön kokoHinta
WATTS 87SI-T 1 Y siivilä, 1 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FGX 0823075 87SI-T 1Nainen kierretty1"Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€1,253.24
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FGZ 0823077 87SI-T 1 1/2Nainen kierretty1 1 / 2 "Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€2,087.04
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 2 Y siivilä, 2 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHB 0823078 87SI-T 2Nainen kierretty2"Nainen kierrettyNainen kierretty1 / 2 "Nainen kierrettyJan-32€2,674.62
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 3/64 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHC 0823079 87SI-T 2 1/2Nainen kierretty2 1 / 2 "Nainen kierrettyNainen kierretty1 1 / 4 "Nainen kierretty3 / 64 "€4,332.03
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-T 3 Y siivilä, 3 tuuman sisääntulo, 3/64 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHD 0823080 87SI-T 3Nainen kierretty3"Nainen kierrettyNainen kierretty1 1 / 4 "Nainen kierretty3 / 64 "€6,830.04
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-SW 1 Y siivilä, 1 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHG 0823083 87SI-SW 1Pistorasia1"PistorasiaPistorasia1 / 2 "PistorasiaJan-32€1,253.24
Tarjouspyyntö
WATTS 87SI-SW 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman tuloaukko, 1/32 näytön koko, 720 psi paine | CB3FHH 0823084 87SI-SW 1 1/4Pistorasia1 1 / 4 "PistorasiaPistorasia1 / 2 "PistorasiaJan-32€1,513.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 87SI-T 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1/32 näytön koko, 720 psi paine
€1,513.91 / yksikkö