WATTS 777M1-60 3/4 Wye-siivilä, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, maks. Paine 27.6 bar, WOG 400 Psi | CB3NDA 0384393

WATTS 777M1-60 3/4 Wye siivilä, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Tuote: CB3NDA Model: 777M1-60 3/4Ristiviite: 0384393
€176.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliWye
PeiteainePronssi
päällinenEi napautettu
TiivistemateriaaliEPDM
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja Sarja777
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineluokitus27.6 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko60 MESH
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 777M1-60 3/4 Wye siivilä, tuloaukon koko 3/4 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€176.59 / yksikkö